text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 52X5.0 left B


Položka č. 3E299193
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 70
Celková dĺžka (mm) 250
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 70
Rozteč závitov (mm) 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 70
Celková dĺžka (mm) 250
Priemer šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 70
Rozteč závitov (mm) 5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 32
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3E299193
EAN 4022835345923
UBB 500513472893
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34592
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.