text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 C 35° RSP


Položka č. 1F424189
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1F424189
EAN 4022835755166
UBB 500513425537
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 75516
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.