text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 2.1/2


Položka č. 2W350926
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2W350926
EAN 4022835715160
UBB 500513420173
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 71516
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.