Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4K210919
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 4X40 C 15° RSP
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4K210919
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
1.8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
10
Veľkosť závitu
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
1.8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
10
Veľkosť závitu
4
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
40
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4K210919
EAN
4022835755043
UBB
500513423557
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
75504