text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 48X5.0 B


Položka č. 4L556480
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 70
Celková dĺžka (mm) 250
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 70
Rozteč závitov (mm) 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 70
Celková dĺžka (mm) 250
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 70
Rozteč závitov (mm) 5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4L556480
EAN 4022835385905
UBB 500513422153
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 38590
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.