Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6O432839
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 45X4.5 left B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6O432839
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
65
Celková dĺžka (mm)
220
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
65
Rozteč závitov (mm)
4.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
65
Celková dĺžka (mm)
220
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
65
Rozteč závitov (mm)
4.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
29
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6O432839
EAN
4022835345886
UBB
500513472554
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34588