Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5W889087
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 45X4.5 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5W889087
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
65
Celková dĺžka (mm)
220
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
65
Rozteč závitov (mm)
4.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
65
Celková dĺžka (mm)
220
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
65
Rozteč závitov (mm)
4.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
29
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W889087
EAN
4022835385882
UBB
500513421999
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
38588