Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5Q592799
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 3X0.5 left B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5Q592799
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
2.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
2.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Rezný materiál
HSS-E
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Q592799
EAN
4022835345268
UBB
500513472307
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34526