text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 39X4.0 C 35° RSP


Artikelnummer 6Z465947
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 60
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 60
Rozteč závitov (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 60
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 60
Rozteč závitov (mm) 4
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Značka Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z465947
EAN 4022835385844
UBB 500513421577
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 38584
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.