text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 36X4.0 left B


Položka č. 7N285615
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 56
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 56
Rozteč závitov (mm) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 56
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 56
Rozteč závitov (mm) 4
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 22
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7N285615
EAN 4022835345824
UBB 500513472141
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34582
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.