text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 36X4.0 B


Položka č. 1Y563032
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 56
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 56
Rozteč závitov (mm) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 56
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 56
Rozteč závitov (mm) 4
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 22
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1Y563032
EAN 4022835385820
UBB 500513421320
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 38582
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.