Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5Q817543
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 30X3.5 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5Q817543
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
3.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
3.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Q817543
EAN
4022835385783
UBB
500513420900
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
38578