text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 C


Položka č. 0A750304
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 16
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0A750304
EAN 4022835755180
UBB 500513425388
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 75518
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.