text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 2.1/2


Položka č. 7Z450559
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 16
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7Z450559
EAN 4022835715184
UBB 500513419936
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 71518
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.