Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8Y961487
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 27X3.0 left B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Y961487
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y961487
EAN
4022835345763
UBB
500513471804
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34576