text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 27X3.0 C 35° RSP


Položka č. 0M991703
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 38
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 160
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 38
Rozteč závitov (mm) 3
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0M991703
EAN 4022835385769
UBB 500513420587
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 38576
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.