Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9Y758589
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 24X3.0 left B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Y758589
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Ľavotočivý závit
Áno
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Y758589
EAN
4022835345749
UBB
500513471721
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
34574