text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 B


Položka č. 6E110602
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 34
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 34
Rozteč závitov (mm) 2.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6E110602
EAN 4022835325666
UBB 500513481134
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 32566
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.