Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5O755572
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 2.IN.X4.1/2 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5O755572
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
250
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
70
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
250
Priemer šachty (mm)
40
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
70
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
4.5
Štvorhranný kľúč (mm)
32
Veľkosť závitu (palce)
2 inch
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5O755572
EAN
4022835755708
UBB
500513425123
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
75570