Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1U622941
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1U622941
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
34
Rozteč závitov (mm)
2.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1U622941
EAN
4022835352624
UBB
500513524875
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35262