Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7I038849
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7I038849
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7I038849
EAN
4022835315780
UBB
500513519438
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
31578