text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 B


Article number 5I667513
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 32
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5I667513
EAN 4022835325581
UBB 500513480714
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  32558
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.