text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0 B


Položka č. 2Q223214
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2Q223214
EAN 4022835355182
UBB 500513422724
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35518
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.