text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0 B


Položka č. 0N134600
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 0N134600
EAN 4022835352549
UBB 500513524461
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35254
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.