text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75


Položka č. 7S098923
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7S098923
EAN 4022835362500
UBB 500513524388
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 36250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.