text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75 left B


Položka č. 1Y214502
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1Y214502
EAN 4022835345503
UBB 500513471150
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.