Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0C312936
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 10X24 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0C312936
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
10
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
10
Veľkosť závitu
10
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C312936
EAN
4022835757108
UBB
500513423227
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
75710