Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8G164142
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8G164142
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
17
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
17
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8G164142
EAN
4022835755142
UBB
500513424969
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
75514