text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.3/8X6 2.1/2


Položka č. 9L426788
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 50
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 200
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 50
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 6
Štvorhranný kľúč (mm) 22
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9L426788
EAN 4022835715504
UBB 500513419514
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 71550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.