text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.3/4X5 C 35° RSP


Položka č. 8F077956
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 65
Celková dĺžka (mm) 220
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 65
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 65
Celková dĺžka (mm) 220
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 65
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 5
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8F077956
EAN 4022835755623
UBB 500513424704
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 75562
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.