text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 1/2X20 B


Položka č. 0U700502
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 22
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0U700502
EAN 4022835359692
UBB 500513525609
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35969
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.