Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5O875818
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 1/2X13 C 35° RSP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5O875818
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
13
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5O875818
EAN
4022835359494
UBB
500513525294
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
35949