text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X7 C 35° RSP


Položka č. 2N873820
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 40
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 40
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 7
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2N873820
EAN 4022835755463
UBB 500513424548
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 75546
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.