text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X7 2.1/2


Položka č. 1L366115
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 40
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 40
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 7
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1L366115
EAN 4022835715467
UBB 500513419365
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 71546
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.