Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0S247950
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X12 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0S247950
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
30
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
30
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Veľkosť závitu (palce)
1 1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0S247950
EAN
4022835775461
UBB
500513425958
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
77546