Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2R713518
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
Völkel Strojný závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 2.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2R713518
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
50
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
200
Priemer šachty (mm)
32
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
50
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
6
Štvorhranný kľúč (mm)
24
Veľkosť závitu (palce)
1 1/2 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2R713518
EAN
4022835715542
UBB
500513419100
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
71554