text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E VG 6


Položka č. 3C806703
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 14
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 14
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3C806703
EAN 4022835794325
UBB 500691080385
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 79432
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.