text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E VG 5,2


Položka č. 8O037225
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 17
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 17
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8O037225
EAN 4022835794318
UBB 500691080120
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 79431
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.