text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 9


Položka č. 5A430670
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 26
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 26
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 10
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5A430670
EAN 4022835794417
UBB 500691081375
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 79441
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.