text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 8


Položka č. 0S959727
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 26
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 26
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 10
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0S959727
EAN 4022835794400
UBB 500691081110
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 79440
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.