Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6C932150
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 32
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C932150
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
36
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
36
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C932150
EAN
4022835794547
UBB
500691083926
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79454