Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0R237654
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 24
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0R237654
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
34
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
34
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R237654
EAN
4022835794509
UBB
500691083199
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79450