text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 22


Položka č. 5J917625
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5J917625
EAN 4022835794493
UBB 500691082936
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 79449
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.