Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2F646700
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 18
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2F646700
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2F646700
EAN
4022835794479
UBB
500691082514
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79447