text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 12


Položka č. 0T031420
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 10
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0T031420
EAN 4022835794448
UBB 500691081946
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 79444
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.