text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 11


Položka č. 8K953138
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 28
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 10
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8K953138
EAN 4022835794431
UBB 500691081789
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 79443
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.