Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5I461787
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5I461787
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
10
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5I461787
EAN
4022835794424
UBB
500691081524
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
79442