text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M6X0,75


Položka č. 4W480719
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4W480719
EAN 4022835394075
UBB 500691021553
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39407
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.