text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M6X0,75


Položka č. 4C462546
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 4C462546
EAN 4022835395072
UBB 500691030398
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 39507
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.