Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2P515710
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E M4X0,35
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2P515710
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
0.35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
0.35
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2P515710
EAN
4022835394020
UBB
500691021140
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
39402